曜日別特売

ガーデンショベル

ガーデンショベル - 千吉ガーデンショベル - 千吉

家庭菜園や花壇のお手入れなどに気楽に使える小型サイズのショベルです。
軽くて使いやすいコンパクト設計なので、女性の方にも最適です。
頑丈・丈夫なオールスチールパイプ柄ショベルです。
塗装がはがれにくい、紛体塗装処理が施してあります。
安心・安全のJIS規格準拠商品です。

用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ全長(mm)約805質量(g)約1080刃先形状材質(柄部)パイプ内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387605SPGS-1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする