エレコム
LANケーブル Cat7 準拠 フラット 10ギガビット RoHS指令準拠 ブルー
10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
仕様
【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
インターフェース
RJ-45コネクター
シールド
有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
600
ケーブル太さ(mm)
幅約7.2×厚2.3
パッケージ
アルミ箔袋+ステッカー
コネクタの有無
両端コネクター付
PoE対応
×
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
色
結線方式
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65388043
LD-TWSF/BU1
Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。
約1※コネクター含まず
○
ブルー
ストレート結線
ヨリ線(32AWG)
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
65388059
LD-TWSF/BU10
Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。
約10※コネクター含まず
○
ブルー
ストレート結線
ヨリ線(32AWG)
¥
9,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
65388068
LD-TWSF/BU2
Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。
約2※コネクター含まず
○
ブルー
ストレート結線
ヨリ線(32AWG)
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
65388077
LD-TWSF/BU3
Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。
約3※コネクター含まず
○
ブルー
ストレート結線
ヨリ線(32AWG)
¥
4,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
65388086
LD-TWSF/BU5
Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。
約5※コネクター含まず
○
ブルー
ストレート結線
ヨリ線(32AWG)
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください