三菱電機
IHクッキングヒーター
2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg)
18.0
色
グレー
電源(V)
単相200
消費電力(W)
5.8
口数
2口IH+ラジエント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
236×598×556
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65388707
CS-G321MS
¥
270,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください