曜日別特売

充電式震動ドライバドリル

充電式震動ドライバドリル - マキタ充電式震動ドライバドリル - マキタ充電式震動ドライバドリル - マキタ充電式震動ドライバドリル - マキタ充電式震動ドライバドリル - マキタ充電式震動ドライバドリル - マキタ充電式震動ドライバドリル - マキタ充電式震動ドライバドリル - マキタ

コンパクトサイズ

内容量1台
注意
※HP486DZ/HP487DZ はバッテリ、充電器別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チャック能力(mm)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
最大穴あけ能力(mm) 木工
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395226HP486DRGX1.5~131350(+)ビット2-65・ストッパポール・サイドグリップ・フック・バッテリ・充電器2.3
99,600
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
65395235HP486DZ1.5~131350(+)ビット2-65・ストッパポール・サイドグリップ・フック2.3
40,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
65395244HP487DRGX1.5~131336(+)ビット2-65・ストッパポール・サイドグリップ・フック・バッテリ・充電器1.6
80,700
60,980
67,078(税込)
当日出荷
65395253HP487DZ1.5~131336プラスビット2-65、フック1.6
21,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする