曜日別特売

600mm 充電式ポールヘッジトリマ

600mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ600mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ600mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ600mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ600mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ600mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ600mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ

軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク

電源タイプ充電式電源(V)直流18付属品ブレードカバー・六角棒スパナ質量(kg)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0刈込み幅(mm)600ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
電源(V)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395567MUN600LDRG60018直流184-
81,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
65395576MUN600LDZ60018直流184バッテリ、充電器別売
51,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする