マキタ
充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ
(1件のレビュー)
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品
アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
5.5(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)
スピーカー
左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個
受信周波数
(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナ
FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395734
MR005GZ
¥
42,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
65395743
MR005GZO
¥
42,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
65395759
MR005GZB
¥
42,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください