マキタ
充電式スプリット草刈機
(1件のレビュー)
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)
230(軽快チップソー)
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396127
MUX01GRMM
¥
105,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった