マキタ
充電式スプリット草刈機
「最軽量4.1kg」18Vスプリット
23mLエンジン式同等の軽快な使用感
付属品
チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)
4.1
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1840×230×175(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)
230(軽快チップソー)
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0~7000、低速:0~5000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396145
MUX18DRGM
¥68,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください