曜日別特売

充電式スプリットモータ

充電式スプリットモータ - マキタ

「最軽量4.1kg」18Vスプリット
23mLエンジン式同等の軽快な使用感

付属品肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)3.1電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)978×225×175(本体のみ)回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、低速:0~6800内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65396154MUX18DZ
28,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65396154MUX18DZ63157536MUX18DZMUX18DZ 充電式スプリットモータ マキタ 63157536充電式スプリットモータマキタ1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする