コンドーテック
KMクリップ・(マリアブル製)
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理
生地
内容量
1個
注意
※重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
9
12
16
19
22
25
ねじ径(W)
3/8
1/2
5/8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
ねじ径(W)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73612385
061Z6A09
9
3/8
40
22
23.5
52
105
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73612394
061Z6A12
12
3/8
49
26
27.5
60
130
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
73612403
061Z6A16
16
1/2
58
29
32
69
254
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612412
061Z6A19
19
1/2
61
32
33
74
295
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612437
061Z6A22
22
5/8
71
37.5
41
90
545
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612446
061Z6A25
25
5/8
76
45
44
100
650
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください