アレンジキューブ プラインナー付

アレンジキューブ プラインナー付 - ヤマニパッケージ

ボックスフラワーアレンジに最適。(組み立て要)セットできる専用プラインナー付

用途ラッピング仕様パーツ数:3材質ダンボール F段 インナー A-PET形状カブセ箱 組み底式内容量1ケース(10枚×5束)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65396757F-401INブラックS208185×185×140H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396766F-402INゴールドS239185×185×140H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396775F-439INピンクS202185×185×140H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396784F-403INブラックM235205×205×140H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396793F-404INゴールドM275205×205×140H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396809F-440INピンクM230205×205×140H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする