ヤマニパッケージ
宅配箱 フラワー&グリーン
フラワー用宅配箱。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。
用途
宅配箱
色
クラフト
形状
A式
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
サイズ
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65397046
F-514
1ケース(20枚×4束)
180×180×215H
60
190
ダンボール B段
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397055
F-500
1ケース(10枚×5束)
240×240×320H
80
360
ダンボール B段
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397064
F-501
1ケース(10枚×4束)
300×300×400H
100
557
ダンボール B段
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397073
F-506
1ケース(10枚×4束)
235×235×510H
100/H
483
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397089
F-531
1ケース(25枚×2束)
180×180×600H
100/2H
359
ダンボール B段
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397098
F-502
1ケース(10枚×3束)
300×300×600H
120/H
696
ダンボール B段
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397107
F-503
1ケース(10枚×3束)
375×375×450H
120/L
835
ダンボール B段
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397116
F-507
1ケース(10枚×2束)
250×250×800H
130
644
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397125
F-504
1ケース(10枚×2束)
375×375×650H
140
110
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397134
F-526
1ケース(10枚×2束)
445×445×480H
140/L
1150
ダンボール A段
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397143
F-515
1ケース(10枚×2束)
500×300×600H
140(連鉢)
1010
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397159
F-505
1ケース(10枚×2束)
550×400×600H
160
1400
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください