曜日別特売

フライヤー

フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]
接続口ガス:15A高さ(mm)バック:150内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行はヒートプロテクター(厚さ10mm)を除く奥行寸法です。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
油量(L)
消費電力(kW)
付属品
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65397999MGF-C13K136.4フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1330×600×800ファーストフードタイプ・1槽式都市ガス
193,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398008MGF-C18K188.72フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1430×600×800レギュラータイプ・1槽式都市ガス
199,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398017MGF-C23K2311.6フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1530×600×800レギュラータイプ・1槽式都市ガス
223,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398026MGF-C30K3014.5油缶 小×1、油コシ網 大×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1680×600×800レギュラータイプ・1槽式都市ガス
277,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398035MGF-C40K4017.4油缶 小×1、油コシ網 大×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1880×600×800レギュラータイプ・1槽式都市ガス
300,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163805MGF-C13K136.4フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1330×600×800ファーストフードタイプ・1槽式LPG
193,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163814MGF-C18K188.72フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1430×600×800レギュラータイプ・1槽式LPG
199,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163823MGF-C23K2311.6フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1530×600×800レギュラータイプ・1槽式LPG
223,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163839MGF-C40K4017.4油缶 小×1、油コシ網 大×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1880×600×800レギュラータイプ・1槽式LPG
277,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164216MGF-C30K3014.5油缶 小×1、油コシ網 大×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1680×600×800レギュラータイプ・1槽式LPG
300,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする