曜日別特売

フライヤー

フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]
高さ(mm)バック:150タイプレギュラータイプ・2槽式接続口ガス:15A内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行はヒートプロテクター(厚さ10mm)を除く奥行寸法です。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398044MGF-C13WKフタ×1、仕切網×2、油缶 小×2、 油コシ網 小×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1都市ガス630×600×80012.813×2
315,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398053MGF-C18WKフタ×1、仕切網×2、油缶 大×2、 油コシ網 大×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1都市ガス830×600×80017.418×2
348,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398069MGF-C23WKフタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、 油コシ網 大×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1都市ガス1030×600×80023.223×2
381,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398078MGF-C30WK油缶 小×1、油コシ網 大×2、 油コシ網 小×1、スクイ網×2、 フタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1都市ガス1330×600×80029.130×2
529,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163848MGF-C13WKフタ×1、仕切網×2、油缶 小×2、 油コシ網 小×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1LPG630×600×80012.813×2
315,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163857MGF-C18WKフタ×1、仕切網×2、油缶 大×2、 油コシ網 大×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1LPG830×600×80017.418×2
348,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163866MGF-C23WKフタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、 油コシ網 大×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1LPG1030×600×80023.223×2
381,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163875MGF-C30WK油缶 小×1、油コシ網 大×2、 油コシ網 小×1、スクイ網×2、 フタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1LPG1330×600×80029.130×2
529,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする