曜日別特売

フライヤー

フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]
高さ(mm)バック:150接続口15A内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398139MGF-CE12フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1都市ガス350×600×8006.412
210,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398148MGF-CE16フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1都市ガス450×600×8008.7216
231,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398157MGF-CE20フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1都市ガス550×600×80011.620
246,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398166MGF-CE23フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1都市ガス650×600×80014.523
320,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163936MGF-CE12フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1LPG350×600×8006.412
210,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163945MGF-CE16フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1LPG450×600×8008.7216
231,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163954MGF-CE20フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1LPG550×600×80011.620
246,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163963MGF-CE23フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1LPG650×600×80014.523
320,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする