曜日別特売

フライヤー

フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]
(1件のレビュー)

用途、スペースに応じてお選びください。

接続口ガス:15A高さ(mm)バック:150タイプレギュラータイプ・1槽式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
油量(L)
消費電力(kW)
付属品
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398175MGF-13K136.4フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1330×600×80032.5都市ガス
192,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398184MGF-18K188.72フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1430×600×80034都市ガス
198,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398193MGF-23K2311.6フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1530×600×80041都市ガス
222,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398209MGF-30K3014.5フタ×1、仕切網×1、油缶 小×2、 油コシ網 小×2、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1680×600×80051都市ガス
276,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398218MGF-40K4017.4フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油缶 小×1、油コシ網 大×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1880×600×80057都市ガス
299,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163979MGF-13K136.4フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1330×600×80032.5LPG
192,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163988MGF-18K188.72フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1430×600×80034LPG
198,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163997MGF-23K2311.6フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油コシ網 大×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1530×600×80041LPG
222,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164006MGF-30K3014.5フタ×1、仕切網×1、油缶 小×2、 油コシ網 小×2、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1680×600×80051LPG
276,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164015MGF-40K4017.4フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 油缶 小×1、油コシ網 大×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1880×600×80057LPG
299,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75163979
2023-02-14
用途: 営業時
株式会社白和荘サービス業

特に問題点はなく使用感は満足しています。狭い設置場所にジャストサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする