曜日別特売

フライヤー

フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]

種類の異なる揚げ物を行うのに最適。

接続口ガス:15A高さ(mm)バック:150タイプレギュラータイプ・2槽式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
全8種類を絞り込む
油量(L)
消費電力(kW)
種別
8種類すべて表示中
注文コード
品番
油量(L)
消費電力(kW)
付属品
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398227MGF-13WK13×212.8フタ×1、仕切網×2、油缶 小×2、 油コシ網 小×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1630×600×80049.5都市ガス
313,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398236MGF-18WK18×217.4フタ×1、仕切網×2、油缶 大×2、 油コシ網 大×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1830×600×80063都市ガス
346,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398245MGF-23WK23×223.3フタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、 油コシ網 大×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×11030×600×80072都市ガス
379,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398254MGF-30WK30×229.1フタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、油缶 小×1、油コシ網 大×2、油コシ網 小×1、スクイ網×2、スベリ板×2、油切板×1、油切網×11330×600×80096都市ガス
527,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164024MGF-13WK13×212.8フタ×1、仕切網×2、油缶 小×2、 油コシ網 小×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1630×600×80049.5LPG
313,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164033MGF-18WK18×217.4フタ×1、仕切網×2、油缶 大×2、 油コシ網 大×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1830×600×80063LPG
346,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164049MGF-23WK23×223.3フタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、 油コシ網 大×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×11030×600×80072LPG
379,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164058MGF-30WK30×229.1フタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、油缶 小×1、油コシ網 大×2、油コシ網 小×1、スクイ網×2、スベリ板×2、油切板×1、油切網×11330×600×80096LPG
527,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする