マルゼン[厨房機器]
フライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)
8
消費電力(kW)
1.3
電源(V)
100(1Φ)
周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
電源コード
プラグ付き・接地アダプター
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
255×475×195
タイプ
電気ミニフライヤー
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65398288
MEF-M8T
仕切網×1・スベリ板×1・揚げ物台×1
7.5
¥
98,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398297
MEF-M8FT
仕切網×1・フライカゴ×1
7.3
¥
99,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません