曜日別特売

フライヤー

フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]

どこにでも設置できるコンパクト設計。

タイプ卓上タイプ・1槽式周波数(Hz)50/60電源コード(m)2内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電源(V)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398306MEF-3TAEフタ×1・仕切網×1・スクイ網(短)×1・カス取網×1・排油サポート×110.5100(1Φ)220×400×2001.3
208,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398315MEF-5TAEフタ×1・仕切網×1・スクイ網(短)×1・カス取網×1・排油サポート×113100(1Φ)300×420×2001.8
273,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398324MEF-5TEフタ×1・仕切網×1・スクイ網(短)×1・カス取網×1・排油サポート×113200(1Φ)300×420×2001.8
283,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398333MEF-8TEフタ×1・仕切網×1・スクイ網(短)×1・カス取網×1・排油サポート×116.5200(3Φ)300×470×2503.4
318,000
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398349MEF-10TEフタ×1・仕切網×1・スクイ網(短)×1・カス取網×1・排油サポート×118.5200(3Φ)330×500×2504.5
338,000
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398358MEF-13TEフタ×1・仕切網×1・油缶(小1)・油コシ網×1・スクイ網×1・スベリ板×1・油切板×1・油切網×1・排油サポート×126200(3Φ)350×600×3004.8
364,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする