マルゼン[厨房機器]
フライヤー
電源(V)
200(3Φ)
周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
油量(L)
消費電力(kW)
電源コード
付属品
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
タイプ
容量(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65398367
MEF-10TPD
10
3
2mm
2
-4芯直結
フタ×1・フライカゴ10P×2・排油フレキホース×1・取付金具×1
315×600×260
16
卓上ファーストフードタイプ・1槽式
必要手元開閉器:15
¥
266,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398376
MEF-10TPWD
10×2
6
接地3P30A引掛プラグ付
フタ×2・フライカゴ10P×4・排油フレキホース×1・取付金具×1
620×600×260
31.5
卓上ファーストフードタイプ・2槽式
必要手元開閉器:30
¥
508,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません