曜日別特売

フライヤー

フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]フライヤー - マルゼン[厨房機器]

スペース、調理量に応じて。

電源(V)200(3Φ)周波数(Hz)50/60電源コード(m)2タイプレギュラータイプ・1槽式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
油量(L)
消費電力(kW)
電源コード
付属品
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398385MEF-13E134.8接地3P20A引掛プラグ付フタ×1・仕切網×1・油缶(小1)・油コシ網×1・スクイ網×1・スベリ板×1・油切板×1・油切網×1350×600×80037必要手元開閉器:20
443,000
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398394MEF-18E186.4接地3P30A引掛プラグ付フタ×1・仕切網×1・油缶(大1)・油コシ網×1・スクイ網×1・スベリ板×1・油切板×1・油切網×1450×600×80043必要手元開閉器:30
502,000
389,800
428,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398403MEF-23E238接地3P30A引掛プラグ付フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・スクイ網×1・スベリ板×1・油切板×1・油切網×1550×600×80048必要手元開閉器:30
571,000
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65398419MEF-27E27108mm2-4芯直結フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・スクイ網×1・スベリ板×1・油切板×1・油切網×1620×600×80053必要手元開閉器:40
670,000
499,800
549,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする