メイスイ
浄軟水器カートリッジ
種類
I形
耐圧性(MPa)
1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)
40
配管接続口径
G1/2
除去出来るもの
硬度分・遊離残留塩素
使用可能給水圧力(MPa)
0.1~0.75
通水量(L/min)
標準:10以下
採水量(L)
4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)
満水時質量(kg)
5
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※原水水圧が0.75MPa(7.6kgf/cm
2
)以上のとき、またはウォーターハンマーが発生するときは、必ず一次側に減圧弁を設置してください。
※繊維状活性炭とイオン交換樹脂のダブルのろ材で、水道水の不純物を除去し、硬度分も減らして、おいしい軟水をつくります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65398638
NFX-OS
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
離島
1
お送りできません