曜日別特売

浄軟水器

浄軟水器 - クリタック浄軟水器 - クリタック
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)種類I形流量(L/min)10交換目安カートリッジ:12か月材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂仕様毎朝放流時間:20秒常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※採水量は原水硬度50mg/L(as CaCO3)の場合の理論値を示します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
流量(L/min)
ろ過能力(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398683RS-10L103000
66,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65398699RS-10XL105000
71,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする