クリタック
浄軟水器カートリッジ
仕様
JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒
種類
I形
交換目安
カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)
0.07~0.75
耐圧性(MPa)
1.75
配管接続口径
G1/2
ろ過能力(L)
100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
ろ過流量
10L/分
材質(ろ材)
フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65398717
AS-10SC
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません