曜日別特売

GZ-306専用ハードケース

GZ-306専用ハードケース - GENTOS

ガンツシリーズGZ-306専用ハードケース。
内部にケーブル等を収納できるメッシュポケット付き。

材質表地/EVAポリプロピレン、裏地/ポリエステル、メッシュ部分/ナイロン本体質量(g)約76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162.5×107.3×45.3対応機種GZ-306内容量1台
注意
※GZ-306本体は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398893GZ-3CBK
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする