NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
Smart Choice DL320 Gen12 Xeon 6505P 2.2GHz 1P12C 32GBメモリ 4LFF MR408i-o/4GB 8TB SATA HDDx2 BCM5719 1Gbx4 800W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥1,467,400¥1,334,000