曜日別特売

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(4件のレビュー)
種類産業機械用ケーブル材質(導体)軟銅集合より線材質(シース)特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)適合規格<PS>E、JIS C 3306難燃性電安法 60度傾斜試験電圧(V/1分)水中AC2000全長(m)100シース厚(mm)1.0定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体サイズ(mm2)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
定格電圧(V)
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32592244TFVCTF0.5×3芯30.537.8100未満50.55220/0.180.91.96.1
オープン
取扱い終了
返品不可
32592253TFVCTF0.5×4芯40.537.8100未満50.56220/0.180.91.96.6
オープン
取扱い終了
返品不可
32592262TFVCTF0.75×2芯20.7525.130070.65930/0.181.12.36.6
オープン
取扱い終了
返品不可
32592271TFVCTF0.75×3芯30.7525.130070.67130/0.181.12.37.0
オープン
取扱い終了
返品不可
32592287TFVCTF0.75×4芯40.7525.130070.68330/0.181.12.37.6
オープン
取扱い終了
返品不可
32592296TFVCTF1.25×2芯21.2515.1300120.67950/0.181.52.77.4
オープン
取扱い終了
32592305TFVCTF1.25×3芯31.2515.1300120.69550/0.181.52.77.8
オープン
取扱い終了
32592314TFVCTF1.25×4芯41.2515.1300120.611050/0.181.52.78.5
オープン
取扱い終了
返品不可
32592323TFVCTF2.0×2芯229.79300170.610037/0.261.83.08.0
オープン
取扱い終了
返品不可
32592332TFVCTF2.0×3芯329.79300170.612037/0.261.83.08.5
オープン
取扱い終了
返品不可
32592341TFVCTF2.0×4芯429.79300170.614537/0.261.83.09.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32592262
2016-10-05
用途: 臨時的に屋外用配線として使用(低電圧)
株式会社ボザール製造業

大変安価ですが機能・性能的に全く問題はありませんでした。
また、被覆が柔らかく使い勝手が大変良かった。
一巻、100mですが切り分けて様々な用途に応用できます。

対象商品 : 32592296
2013-09-18
用途: 潜水作業

特に問題なくしようしています。

3が参考にしています
対象商品 : 32592287
2013-03-14
用途: 野外の配線設置
エムエスサービス

寒くてもやわらかく
扱いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 32592332
2013-05-18
用途: 延長コード製作

とりあえずの買い置きでまだ使用していません。発送対応は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする