曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線内容量1巻(100m)
注意
品番によっては個人宅への配送が不可となる場合がありますので、
ご了承ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
芯数(C)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32582155VCT 0.75SQx 2C1220.810550(最小・20℃時)
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
32582164VCT 0.75SQx 3C1130.811550(最小・20℃時)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
32582173VCT 0.75SQx 4C1040.814050(最小・20℃時)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
32582182VCT 1.25SQx 2C1720.813050(最小・20℃時)
オープン
19,980
21,978(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582191VCT 1.25SQx 3C1530.815050(最小・20℃時)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
32582207VCT 1.25SQx 4C1340.818050(最小・20℃時)
オープン
32,980
36,278(税込)
64日以内出荷
返品不可
32582216VCT 2SQx 2C2220.816050(最小・20℃時)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
32582225VCT 2SQx 3C1930.818550(最小・20℃時)
オープン
38,980
42,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
32582234VCT 2SQx 4C1740.822050(最小・20℃時)
オープン
43,980
48,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
32582243VCT 3.5SQx 2C3220.821540(最小・20℃時)
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
32582252VCT 3.5SQx 3C2730.826540(最小・20℃時)
オープン
61,980
68,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
32582261VCT 3.5SQx 4C2540.833040(最小・20℃時)
オープン
75,980
83,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
32582277VCT 5.5SQx 2C4121.032040(最小・20℃時)
オープン
61,980
68,178(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582286VCT 5.5SQx 3C3531.038540(最小・20℃時)
オープン
86,980
95,678(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582295VCT 5.5SQx 4C3241.048040(最小・20℃時)
オープン
119,800
131,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582304VCT 8SQx 2C5121.242040(最小・20℃時)
オープン
86,980
95,678(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582313VCT 8SQx 3C4331.252040(最小・20℃時)
オープン
109,800
120,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582322VCT 8SQx 4C3941.264040(最小・20℃時)
オープン
189,800
208,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582331VCT 14SQx 2C7221.466040(最小・20℃時)
オープン
159,800
175,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582347VCT 14SQx 3C6231.483040(最小・20℃時)
オープン
229,800
252,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582356VCT 14SQx 4C5641.4102040(最小・20℃時)
オープン
339,800
373,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582374VCT 22SQx 3C8331.6134030(最小・20℃時)
オープン
389,800
428,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582383VCT 22SQx 4C7441.6166030(最小・20℃時)
オープン
479,800
527,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582392VCT 38SQx 3C11031.8209030(最小・20℃時)
オープン
589,800
648,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
32582401VCT 38SQx 4C10041.8262030(最小・20℃時)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする