VVFケーブル

VVFケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(7件のレビュー)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル

用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38035085VVF1.6×2C2180.81051/1.6
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
38035094VVF2.0×2C2230.81301/2.0
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
38035103VVF2.6×2C2321.01951/2.6
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38035112VVF1.6×3C3160.81451/1.6
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
38035121VVF2.0×3C3200.81901/2.0
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38035085
2021-01-12
用途: 農業倉庫内の配線
その他業種

狭い壁の中などで小回りが利いて非常に使い易かった。

対象商品 : 38035085
2019-11-27
用途: 配線工事に使用
株式会社城山

被覆の皮むきが、ナイフの切込みしやすい柔らかさで作業性が良好です。

対象商品 : 38035094
2019-07-22
用途: コンセント引き込み

100Mの商品は、コストパフォーマンスが良いです。

対象商品 : 38035094
2019-09-16
用途: 受託配線
建設業・工事業

通常の配線に使用しました。きれいに配線できました。

対象商品 : 38035085
2017-09-28
用途: パチンコ店向け機器用追加分
株式会社北日本ノバックスサービス業

少し硬いような気もしますが、まあこんなもんでしょう。全く問題有りません

対象商品 : 38035085
2013-03-08
用途: リフォームでの配線工事

問題なく使えます。

対象商品 : 38035085
2013-01-25
用途: Fケーブルの張替え用として

以前は矢崎電線を使用していたが、遜色無いし、価格もこちらのほうが若干安いので選択してみました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする