曜日別特売

MVVS/マイクロホンビニルコード

MVVS/マイクロホンビニルコード - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(1件のレビュー)
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500内容量1巻(100m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22259886MVVS 0.75 x 2C
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
22259895MVVS 1.25 x 2C
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22259895
2017-07-31
用途: 空調機の制御線
ヤマテック建設業・工事業

価格で選びました。他メーカー物と比べても何ら変わらず使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする