広洋物産
フリース大判ひざ掛け
軽くて暖か腰にも負ける大判サイズ
用途
飲食・理美容・鍼灸エステ店向けフリース。コロナ換気対策。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
縦(cm)
80
横(cm)
120
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65401413
-
¥
9,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください