SUNMATCH
1/2アングルインパクトレンチ
自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。
シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。
22PMカプラ付
長さ(mm)
237
質量(kg)
1.16
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
空気消費量(L/min)
113
実用トルク範囲(N・m)
27~231
差込角(sq.)
12.7(1/2”)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403407
SM-43-4010
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください