曜日別特売

フリースタイルスタンド&広視野角パネル採用液晶ディスプレイ

フリースタイルスタンド&広視野角パネル採用液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

縦横高低自由自在のフリースタイルスタンドとジャイロセンサー搭載で、画面を回転させると自動的に表示も回転するのでコンテンツや作業に併せて画面を自由に使えて便利。長時間使用するオフィスで快適に使用できるよう設計されており、画面のちらつきをなくしたフリッカーレス、連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示するVDTモードなど、目の疲れを感じている方にもおすすめの機能を搭載。また広視野角ADSパネルで、どの位置どの角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、美しい映像を実現しています。

用途法人、文教向けワイドモデル使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Macコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5視野角上下178°、左右178°入力端子【映像】アナログRGB、HDMI、DVI-D(HDCP対応)使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)パネル駆動方式ADS最大表示色1677万内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありませんのであらかじめご了承ください。※この商品は個人様宅への配達不可商品です。あらかじめご了承ください。
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
※本製品は24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用は避けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
音声入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404588LCD-MF224EDB-F-Aスタンド有約4.9、スタンド無約3.2最大19、通常11.8、年間消費電力量37.9kWh、待機時0.3スタンド有502×220×347~455、スタンド無502×55×302ブラック音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
オープン
取扱い終了
65404597LCD-MF224EDW-F-Aスタンド有約4.9、スタンド無約3.2最大19、通常11.8、年間消費電力量37.9kWh、待機時0.3スタンド有502×220×347~455、スタンド無502×55×302ホワイト音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
65404606LCD-MF245EDB-F-Aスタンド有5.7、スタンド無3.8最大25、通常15.2、年間消費電力量47.7kWh、待機時0.2スタンド有557×226×393~501、スタンド無557×47×331ブラック音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
65404615LCD-MF245EDW-F-Aスタンド有5.7、スタンド無3.8最大25、通常15.2、年間消費電力量47.7kWh、待機時0.2スタンド有557×226×393~501、スタンド無557×47×331ホワイト音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
65404624LCD-MF273EDB-F-Aスタンド有7.5、スタンド無4.8最大34、通常16.1、年間消費電力量51.2kWh、待機時0.3スタンド有620×245×422~552、スタンド無620×45×362ブラック音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2W+2W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする