ドアセンサー 増設用 屋内用

ドアセンサー 増設用 屋内用 - DXアンテナドアセンサー 増設用 屋内用 - DXアンテナドアセンサー 増設用 屋内用 - DXアンテナ

WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。
設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。
センサー(マグネット式)が本体から離れると、送信します。約10mm離れると送信します。(設置する環境により異なります)。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。
製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。
電源は市販の単4形乾電池2本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日200回検知)です。
付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1

仕様【登録可能台数】最大8台※本体への登録(ペアリング)台数付属品取説×1質量(g)本体:約25(乾電池含まず)、センサー:約13電源単4乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)検出距離センサー離隔距離:約10mm(設置環境により異なる)センサーマグネット式。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】34×26×66、【センサー】13×16×58電池寿命約1年(送信動作 200回/日)※アルカリ乾電池使用時変調方式FSK通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※見通し使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405857WSSDS
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

WSSシリーズ専用センサーのご紹介・設定方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする