曜日別特売

同軸ケーブル 4C 30m

同軸ケーブル 4C 30m - DXアンテナ

テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長30m、ケーブル色ブラックタイプ。
低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS30m巻。
ラップ巻梱包。
周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。
ケーブル色、ブラック。
両端無加工。

長さ(m)30ケーブル4C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65406033S4CFB30SB(P)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする