エレコム
ワイヤレス充電器 Qi 最大出力10W 標準5W 可動式スタンド 滑り止めパッ 1mケーブル付属
スマートフォンを置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。Qi充電用コイルを上下に調整できるので、スマートフォンのコイル位置や縦置き横置きに合わせて最適な充電が可能です。
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約116
対応機種
Qiの5W(BPP)規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力
最大5V/2Aまたは9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×94×120
発光色
通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅
入力端子
USBmicro-Bメス(Qiスタンド部)
使用環境湿度(%)
10~85
各種認証
Qi(BPP)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65406916
EC-QS03BK
5/10
¥
4,950
取扱い終了
65406925
EC-QS03WF
05/10
¥
4,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください