USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー スイッチ マグネット MacBook Surface Pro Chromebook他ノートPC対応

USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー スイッチ マグネット MacBook Surface Pro Chromebook他ノートPC対応 - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー スイッチ マグネット MacBook Surface Pro Chromebook他ノートPC対応 - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー スイッチ マグネット MacBook Surface Pro Chromebook他ノートPC対応 - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー スイッチ マグネット MacBook Surface Pro Chromebook他ノートPC対応 - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー スイッチ マグネット MacBook Surface Pro Chromebook他ノートPC対応 - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー スイッチ マグネット MacBook Surface Pro Chromebook他ノートPC対応 - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー スイッチ マグネット MacBook Surface Pro Chromebook他ノートPC対応 - エレコム
(1件のレビュー)

USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ。

ブラック質量(g)約112ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65407415U3H-S418BBK/EC
2,960
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65407415
2021-08-04
用途: パソコンUSB増設
サービス業

USBそれぞれにスイッチが付いていてかなり便利です!
あと、裏面にマグネットが付いているのでオフィスの机に程よく固定できてスムーズに使用できます!おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
1が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする