エレコム
Xperia 1 III ガラスフィルム フルカバー 指紋防止
角割れしないフレーム付き。美しいガラスで画面の端まで保護するフルカバータイプのXperia1III用ガラスフィルムです。
セット内容
ラウンド対応ガラスフィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
色
ブラック
対応機種
Xperia 1 III/Xperia PRO-I
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65407659
PM-X212FLGFRBK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください