エレコム
タッチペン タブレット iPad スマホ ボールペン型 好感度タイプ 太軸
太めで持ちやすい。こだわり設計で持ちやすさを追求したボールペン型のタッチペンです。
仕様
【ストラップ有無】×
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
色
ブラック
外形寸法(mm)
長さ約140×ペン径約10ペン先約5.5
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65407826
P-TPBPENBK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください