曜日別特売

セパレートタワーファン Air Tree 360

セパレートタワーファン Air Tree 360 - バーグマン

上下に分かれたセパレートファンで、送風口が回転(下部80度、上部360度)お好みの方向に風を送ります。
風の到達距離約10mなので、お部屋の隅々まで届く大風量。
エコモード搭載で賢く省エネが出来ます。
室温25度以下:弱運転、室温25~29度:中運転、室温29度以上:強運転の自動運転切替機能付。
リモコン付で簡単操作。

付属品脚部(組立式)、リモコン寸法(mm)280×280×968質量(g)4500消費電力(W)50(強)、35(中)、30(弱)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.7保証期間1年風量調整ノーマル運転:強・中・弱、おやすみ運転:強:強30分→中30分→弱、中:中30分→弱リモコン付き切タイマー1、2、4、8時間の4段階内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408474AT360Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
65408483AT360Tブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする