曜日別特売

PD 20W コンセントチャージャー

PD 20W コンセントチャージャー - 多摩電子PD 20W コンセントチャージャー - 多摩電子

iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電

仕様超急速充電出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A入力電圧(V)AC100-240内容量1個
注意
※充電には「LightningーType-Cケーブル」が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408605TAP134UKブラック
1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り5点です
65408614TAP134UWホワイト
1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする