曜日別特売

USB2.0 Type-C/USBケーブル

USB2.0 Type-C/USBケーブル - 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル - 多摩電子

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
USB-AタイプC充電通信ケーブル。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。

ブラック規格USB2.0材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
通信速度
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408623TH223CA10K3480Mbps約1.0
799
879(税込)
当日出荷
65408639TH223CA20K3480Mbps約2.0
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする