曜日別特売

ロジクール Crayon

ロジクール Crayon - ロジクールロジクール Crayon - ロジクール
(1件のレビュー)

ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。
PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。
現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。
ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。
Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。
ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。
PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。
何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。
対応アプリは日々増加しています。
平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。
ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。
子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか?
大人になった今、再び表現してみましょう。
ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。
ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。
それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。
鉛筆の使い方をご存知ですか?
それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。
知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。
線の太さを調節する必要がありますか?
傾けるだけです。
ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。
1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。
ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。
手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。
ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。
フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。
ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。
電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。
「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。
ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。
Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。
最長7.5時間のライティング時間
バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。
オン/オフボタンは1秒間押す必要があります
バッテリー寿命インジケーター
オン/オフボタンを短く押します
緑で点灯:電池残量>10%
赤で点灯:電池残量<10%
LEDが赤で点滅:電池残量5%未満
iPadLightningケーブルを使用した充電
交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート

材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS使用電池リチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408763IP10
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65408763
2022-09-16
用途: ipad使用時

純正が高いので少し節約してこちらを購入しました。Bluetoothの接続もよく、途切れることもありません。平たい形状なので少し持ちにくいですが使用感はいいです。メモアプリを使用していますが、数日に1回程度の充電で十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする