曜日別特売

サーミックセレクト 1/35(1/27)

サーミックセレクト 1/35(1/27) - ミヤマ(三山)サーミックセレクト 1/35(1/27) - ミヤマ(三山)サーミックセレクト 1/35(1/27) - ミヤマ(三山)サーミックセレクト 1/35(1/27) - ミヤマ(三山)サーミックセレクト 1/35(1/27) - ミヤマ(三山)サーミックセレクト 1/35(1/27) - ミヤマ(三山)サーミックセレクト 1/35(1/27) - ミヤマ(三山)サーミックセレクト 1/35(1/27) - ミヤマ(三山)

独自の製法で柔らかい風合い、バルキー糸の軽さも有り、編み立て時に斜向してもセット時での修正可能、アクリルウール混、バルキーアクリル糸

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸質量(kg)0.8混率(%)アクリル80・ナイロン15・ウール5番手1/35(1/27)内容量1本(0.8kg)
注意
※斜行の可能性有
全192種類を絞り込む
色番
192種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654101971673500-40064006
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102061673500-40074007
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102151673500-40114011
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102241673500-40134013
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102331673500-40194019
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102491673500-40354035
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102581673500-40874087
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102671673500-40904090
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102761673500-40934093
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102851673500-41354135
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654102941673500-41394139
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654103031673500-42054205
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
654103191673500-42064206
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654103281673500-42074207
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654103371673500-42114211
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654103461673500-42124212
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
654103551673500-42404240
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
654103641673500-42564256
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654103731673500-42574257
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654103891673500-42604260
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654103981673500-42684268
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654104071673500-42694269
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654104161673500-42794279
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
654104251673500-42824282
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654104341673500-42834283
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654104431673500-42854285
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654104591673500-42904290
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654104681673500-42914291
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654104771673500-42934293
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654104861673500-42944294
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654104951673500-42954295
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105041673500-43014301
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105131673500-43024302
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105291673500-43034303
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105381673500-43064306
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105471673500-43074307
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105561673500-43094309
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105651673500-43104310
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105741673500-43144314
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105831673500-43164316
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654105991673500-43194319
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654106081673500-43244324
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654106171673500-43254325
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654106261673500-43264326
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654106351673500-43274327
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654106441673500-43284328
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654106531673500-43294329
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654106691673500-43304330
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654106781673500-43314331
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
654106871673500-43324332
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする