シャワーヘッド ミガミ スタンダード

シャワーヘッド ミガミ スタンダード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ スタンダード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ スタンダード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ スタンダード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ スタンダード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ スタンダード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ スタンダード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ スタンダード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。
MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、
無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。
心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。
シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す!
洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。
MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の
髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。
シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。
シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。
髪や地肌へのダメージを減らすことができます。
カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。
(1日1人あたり8分間の使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り)
独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい
刺激を与えリフレッシュできます。
節水効果約30%。年間節約金額約13000円。
(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較
アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)

用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]内容量1個
注意
※飲用には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415639PS7060-80XA-MW2
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする