【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
【取付けカンタン工具不要!】
ひねるだけで取替えが可能です。
シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。
※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが
取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。