曜日別特売

ストップシャワーヘッド

ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【手元でストップ】
手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約40%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。

用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)176奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替×内容量1個
注意
※バランス釜には取り付けできません。
※ツーバルブ混合栓(一時止水機能が付いていないシャワー⇔パイプ切替えのみの
混合栓)には取り付けできません。
※別売の(PV822S)逆止弁アダプターで取付け可能です。
※水圧が0.3MPa以上の場合、先端での急閉止によりシャワーホースが破損する
おそれがありますので、調圧弁(PV710F)のご使用をおすすめします。
※混合栓本体とシャワーホースの接続部が樹脂製の場合、水圧変動で破損する
おそれがあります。金属製の部品への交換をおすすめします。
※逆流防止機構(逆止弁)の付いていない混合栓には使用できません。
湯水の逆流により湯水混合栓、給湯設備が破損するおそれがあります。
※家庭用シャワー水栓専用です。水以外の溶剤、薬品などには使用しないでください。
※食品加工などの業務用途には不適当な場合がありますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415718PS3253-80XA-CD
6,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする