ソーラー防獣ライト三脚付き

ソーラー防獣ライト三脚付き - トライメイトソーラー防獣ライト三脚付き - トライメイトソーラー防獣ライト三脚付き - トライメイトソーラー防獣ライト三脚付き - トライメイトソーラー防獣ライト三脚付き - トライメイト
(2件のレビュー)

ソーラー充電式のため電気代不要です。
昼は消灯し夜になると自動で点灯します。
付属の三脚で取付簡単です。
市販の結束バンドで取付可能です。

用途赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。防犯や歩道の目印にも最適です。付属品三脚(長さ:約160mm)材質透明カバー:PS、柄部:ABS、三脚:TPR本体質量(g)約165(三脚含まず)連続使用時間無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)使用電源Ni-MH1.2V/1000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×160設置場所屋外(防雨構造)LED使用数(個)LED6(赤3/青3)対象動物イノシシ・シカ内容量1個
注意
※ご購入時は充電が不十分です。初期充電時は電源をOFFの状態で晴天の日に約2日間充電した後にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65416296TRM-BL001
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65416296
2023-07-05
用途: 動物除け
サービス業

他社と二種類購入してみました。ソーラー充電もしっかり持ち夜間に点滅しています。耐久性はまだわかりません。すぐに配送され設置も楽で満足しています。

対象商品 : 65416296
2022-12-14
用途: イノシシ撃退
電気・ガス・熱供給・水道業

イノシシが来なくなって本当に役立っております!便利です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする