バランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg

バランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg - エレコムバランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg - エレコムバランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg - エレコムバランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg - エレコムバランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg - エレコムバランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg - エレコムバランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg - エレコムバランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg - エレコム
(1件のレビュー)

自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。

セット内容バランスボール、ハンドポンプ材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム耐荷重(kg)500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53473264HCF-BB55BKブラック約550
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53473273HCF-BB65GYグレー約650
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53473264
2020-12-21
用途: TVを見るとき
その他業種

ちょうど良いクッション感デス。
未使用時は邪魔です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする