上腕式血圧計 Bluetooth対応 チューブレス 充電式 コンパクト

上腕式血圧計 Bluetooth対応 チューブレス 充電式 コンパクト - エレコムヘルスケア上腕式血圧計 Bluetooth対応 チューブレス 充電式 コンパクト - エレコムヘルスケア上腕式血圧計 Bluetooth対応 チューブレス 充電式 コンパクト - エレコムヘルスケア上腕式血圧計 Bluetooth対応 チューブレス 充電式 コンパクト - エレコムヘルスケア上腕式血圧計 Bluetooth対応 チューブレス 充電式 コンパクト - エレコムヘルスケア上腕式血圧計 Bluetooth対応 チューブレス 充電式 コンパクト - エレコムヘルスケア上腕式血圧計 Bluetooth対応 チューブレス 充電式 コンパクト - エレコムヘルスケア
(1件のレビュー)

Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!チューブがなく、コンパクトに持ち運べるBluetooth対応チューブレス上腕式血圧計です。
チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。

仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具ホワイト質量(g)約288品名上腕式血圧計 AS01電源リチウムイオン電池本体質量(g)約288測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内型番HCM-AS01BTWH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず)通信方式Bluetooth(R) 4.2測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130バッテリー容量(Ah)1測定範囲(cm)腕周 22~42保証期間1年間アズワン品番65-0534-43医療用具承認番号301AGBZX00087000医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)22~42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54488413HCM-AS01BTWH
10,670
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54488413
2022-06-21
用途: 寝起き、就寝前
サービス業

チューブレスで上腕が計れるし、記録も一ヶ月メモリーしてある。メモリーから無線で携帯に送れて判定チェックまでわかる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする